X-Cut® Kompaktní kleště na štípání drátu izolované s vícekomponentními dutinkami, odzkoušeny podle VDE, s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí chromované 160 mm

Artiklové číslo: 73 06 160 T
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 73 06 160 T
EAN / GTIN 4003773081487
Číslo výrobce 73 06 160 T
L-číslo L70010 1782

Popis

Popis:

  • přesně řeže nejjemnější dráty i vícežilové kabely a tvrdé klavírní dráty
  • Výkonný, lehký a univerzální
  • vysoký řezný výkon při nízké námaze díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru
  • průchozí spoj: nejvyšší stabilita při nízké hmotnosti
  • náprava s dvojitým ložiskovým kloubem pro náročné a trvalé použití
  • velká šířka otvoru pro silnější kabely
  • přesný řez i u jemných Cu drátů
  • kompaktní, úsporná konstrukce
  • univerzální použití při montáži, údržbě a výrobě
  • 40 % úspora síly ve srovnání se standardními bočními frézami stejné délky
  • Kleště s integrovaným izolovaným upevňovacím okem pro připevnění ochranného zařízení proti pádu

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 4,8 mm
  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 3,8 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 2,7 mm
  • Řezné hodnoty klavírního drátu (průměr): Ø 2,2 mm
  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: Ø 12,0 mm
  • Ochrana proti pádu: ano
  • Testováno VDE: ano
  • chromované
  • izolované vícesložkovými pouzdry, testováno VDE; s integrovaným izolovaným upevňovacím okem pro připevnění zařízení proti pádu
  • Připoutané nástroje
  • Řezná hrana se zkosením

Norma:

  • DIN ISO 5749
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900