{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řezná fazetka | Bez fazetky | |
Celková délka | 125 mm | |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 2,5 mm | |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 1 mm | |
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 0,6 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 63 HRC) | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji | |
Povrch | leštěné | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 724205 125 | |
EAN / GTIN | 4003773048022 | |
Číslo výrobce | 76 22 125 |