Čelní štípací kleště pro mechaniky potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 130 mm

Artiklové číslo: 69 01 130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 69 01 130
EAN / GTIN 4003773017974
Číslo výrobce 69 01 130
L-číslo L70010 492

Popis

Popis:

  • s břity pro měkké a tvrdé dráty, klavírní dráty, ale také pro tenké Cu dráty
  • vykládaný spoj
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 62 HRC

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 1,3 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 1,0 mm
  • Řezné hodnoty klavírního drátu (průměr): Ø 0,8 mm
  • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 0,4 - 2 mm
  • Délka čelistí (B): 7,5 mm
  • Tloušťka čelistí (v místě spoje) (D): 10 mm
  • Šířka hlavy (A): 16 mm
  • Délka břitu mm (C): 20,0 mm
  • černě atramentované
  • s plastovým potahem
  • leštěný
  • Řezná hrana se zkosením