Čelní štípací kleště pro elektroniku potaženy plastem který brání sklouzávání 115 mm

Artiklové číslo: 64 01 115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 64 01 115
EAN / GTIN 4003773017745
Číslo výrobce 64 01 115
L-číslo L70010 221

Popis

Popis:

  • Přesné kleště pro nejjemnější řezné práce, např. v elektronice a přesné mechanice
  • přesným kloubem
  • dvojitá pružina s nízkým třením pro hladké a rovnoměrné otevírání
  • leštěnka nebo zrcadlovka poskytuje dobrou ochranu proti korozi v kombinaci s jemným olejovým filmem - žádné poruchy v obvodu způsobené odlupováním chromovaných dílů
  • Řezné hrany dodatečně kalené laserem, tvrdost řezných hran nejméně 56 HRC

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 2,0 mm
  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 1,0 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 0,6 mm
  • Šířka hlavy (A): 11 mm
  • Délka čelistí (B): 6 mm
  • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 7,5 mm
  • Délka břitu mm (C): 16 mm
  • s protiskluzovým plastovým potahem
  • leštěný
  • Břit s malým zkosením