Sada vyrážečů závlaček v plastovém držáku, speciální kvalita práškově nanášený lak 6

Artiklové číslo: 746930 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
661 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet vyrážečů závlaček 6
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 746930 6
EAN / GTIN 7610733243105
Číslo výrobce 755.BL RB

Popis

Provedení:

Silná osmihranná stopka s válcovým trnem. Po celé délce rovnoměrně prokalená. Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění. Skutečný ⌀ 0,05 − 0,5 mm pod jmenovitým rozměrem zabraňuje zaseknutí vyrážečů závlaček v otvoru.
Speciální jakost, to znamená nejvyšší možná tvrdost špičky − cca 59 HRC − při speciální houževnatosti.

Materiál:

Mimořádná kvalita z extra chromvanadiové oceli, chromované a práškově nanášený lak.

Obsah:

Po 1 vyrážeči závlaček: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly