{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah zkoušek a tlaku, se stupnicí 20 psi | 0 psi - 860 psi | |
Rozsah zkoušek a tlaku, se stupnicí 1 bar | 0 bar - 60 bar | |
Rozsah zkoušek a tlaku, se stupnicí 0,1 MPa | 0 MPa - 6 MPa | |
Označení výrobce | RP 50-S | |
Nádoba délka | 720 mm | |
Nádoba šířka | 170 mm | |
Výška boxů | 260 mm | |
Objem sání na jeden zdvih | 45 ml | |
Druh produktu | Zkušební pumpa |
Katalogové číslo | 814890 | |
Číslo výrobce | 60200 |