{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnější kroužek rovný; Vnitřní kroužek rovný | |
Celková délka | 160 mm | |
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ | 5 mm | |
Na vnější pojistné kroužky ⌀ | 30 mm | |
⌀ hrotů | 0,9 mm | |
Tvar čelistí | přímé | |
Materiál | Speciální pružinová ocel | |
Povrch | černá | |
Vyměnitelný hrot | ne | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky |
Katalogové číslo | 719700 J/A0 | |
Číslo výrobce | 719700 J/A0 |