{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 180 mm | |
Povrch | manganově fosfátované, čelisti leštěné | |
Rozsah upnutí pro 6hran | 28 mm | |
Rozsah upnutí pro trubky | 1 palec | |
Počet zářezů jemné nastavení | 10 | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Provedení čelistí | vroubkované ozubené čelisti | |
Rukojeť | protiskluzový plastový potah | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Nejiskřící | ne | |
Možnost jemného nastavení v rastru | ano | |
Samosvornost | ano | |
Ochrana proti úrazům | ano | |
Druh produktu | Instalatérské kleště a Siko kleště |
Katalogové číslo | 706000 180 |