{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 140 mm | |
Délka čelistí | 39 mm | |
Tvar čelistí | zaoblené špičaté, rovné | |
Se zapínatelnou otevírací pružinou | ano | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Vlastnost čelistí | Břity induktivně kalené (cca 59 HRC) | |
Provedení čelistí | vnitřní strana zdrsněná | |
Rukojeť | Silnostěnné opláštění rukojeti ERGO® | |
Materiál | chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 713940 140 | |
EAN / GTIN | 7314150102150 | |
Číslo výrobce | 2430 GC-140 IP |