{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 160 mm | |
Délka čelistí | 50 mm | |
Tvar čelistí | oválné-špičaté | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Provedení čelistí | vnitřní strana zdrsněná | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Materiál kleští | Chromvanadiová ocel | |
Povrch kleští | lesklé | |
Druh produktu | Ploché kleště |
Katalogové číslo | 711495 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887368 |