Popis:
Turbínové motory vynikají svým stabilním výkonem ve vysokém rychlostním rozsahu. Úhlová bruska na stlačený vzduch s turbínovým motorem má držák na závitové nástroje pro nástroje s vnitřním závitem nebo držákem příruby. Výfukový vzduchovod pohonu stlačeného vzduchu je umístěn dole. Pohon stlačeného vzduchu se zabudovaným odstředivým regulátorem se smí používat pouze bez olej. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky. Připojovací závit 1/2″ vnitřní, 2 upínací klíče, 2 upínací matice, 3 upínací příruby, ochranný kryt, Antivibrační rukojeť.
Charakteristika:
- Provozní tlak: 6,3 bar
- Výkon bez olej: 2600 wattů
- Otáčky bez olej: 8500 RPM
- Provedení ventilu: Páčka
- Metrika šířky: 40 mm
- Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,9 m³/min
- Spotřeba vzduchu při zatížení: 2,25 m³/min
- Metrické délky: 295 mm
- Čistá hmotnost: 2,8 kg
- Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 16 mm
- Ø závit: M14
- Ø upínač nástrojů: 22,23 mm
- Výstup výfukového vzduchu: Dolní
- Výška: 97 mm
Výhoda:
- Pohon je silný.
- Pohon je optimálně navržen pro doporučené nástroje s vnitřním závitem nebo přírubovou montáží.
- Pohon je optimálně navržen pro doporučené nástroje s vnitřním závitem nebo přírubovou montáží díky závitové montáži. Max. Průměr nástroje až 180 mm.
- Vestavěný odstředivý regulátor zajišťuje konstantní Otáčky v hlavice.
- Zámek vřetena pro výměnu nástrojů pomocí klíč.
Poznámka: