Provedení:
Kombinovaná filtr na částice s dodatečnou ochranou pro stupeň degradace organických par a kyselého plynu a až 10 násobek prahové hodnoty fluorovodíku.
Snadné připevnění
Celková délka 0 467 m
Celková šířka: 0,283 m.
Celková výška 0 167 m
Popis:
Kombinovaný filtr pevných částic s dodatečnou ochranou proti organickým parám a poškození kyselými plyny. Filtr lze také použít jako ochranu proti až desetinásobku prahové hodnoty fluorovodíku (HF). Filtr je vhodný pro použití v některých tavicích provozech a je oblíbenou volbou díky své nízké hmotnosti ve srovnání s běžnými plynovými/parními filtry. Filtr lze použít i v případech, kdy jsou primárním nebezpečím částice, ale vyskytují se nepříjemné pachy, jako je sanace plísní, koksování, slévárny a kovovýroba, zpracování potravin, manipulace s odpady nebo kompostování. Společnost 3M doporučuje používat filtr TR-6800FC, který chrání filtr před poškozením materiálu. Kryt filtru TR-6800FC slouží také k upevnění předfiltru TR-6600 nebo leštící houbaače jisker TR-662.
Charakteristika:
Společnost 3M doporučuje použít kryt filtru TR-6100FC k ochraně filtru filtr před poškozením.
Poznámka:
Respiratory protection against particulate, nuisance level organic vapour and acid gas alongside up to 10 x TLV hydrogen fluoride as well as nuisance odours. Suitable for use with some smelting operations