Provedení:
Systém respirátoru se stlačeným vzduchem je pohodlný a univerzální systém stlačeného vzduchu pro použití s různými opakovaně použitelnými polomaskami 3M™ a plnými maskami
Snadná údržba, protože náhradní díly se vyměňují rychle, snadno a intuitivně
Celková délka 0 395 m
Celková šířka: 0.21 m.
Celková výška 0 075 m
Popis:
Systém ochrany dýchacích cest stlačeným vzduchem 3M™ S-200+ je pohodlný a všestranný systém stlačeného vzduchu pro použití s různými opakovaně použitelnými polomaskami a celoobličejovými respirátory 3M™. Systém zajišťuje ochranu při běžném přívodu vzduchu prostřednictvím vzduchové hadice a navíc prostřednictvím filtru při přerušeném přívodu vzduchu. S-200+ poskytuje větší pohodlí a bezpečnost a je vybaven dvojčinnými bezpečnostními spojkami, které minimalizují riziko náhodného odpojení během používání, a nastavitelným průtokem vzduchu, takže si můžete sami nastavit množství vzduchu podle svého obličeje. ATEX testováno - Posuzováno v souladu s požadavky směrnice ATEX a v souladu s normou EN13463-1 pro neelektrická zařízení*. Vhodné pro použití v prostředí IIB 2GD za určitých podmínek. *Platí pouze při použití antistatické přívodní hadice stlačeného vzduchu 3M™ 308-00-72P. Dvojčinné spojky snižují riziko náhodného odpojení během používání a poskytují jistotu ochrany. Konektor z nerezové oceli CAST, zvýšená odolnost proti korozi v náročných podmínkách.
Charakteristika:
Lehký a vyvážený systém s konstantním prouděním vzduchu na obličeji pro chladnější a pohodlnější pocit
Uzavíratelné nastavení průtoku vzduchu pro plnou kontrolu nad přívodním tlakem
Spojky s dvojitým účinkem snižují riziko náhodného odpojení během používání a poskytují vám jistotu v ochraně
Pomocí pouzdra pro řízení průtoku vzduchu zkontrolujte, zda je dávkováno správné množství vzduchu a zda jej můžete před použitím v klidu pracovat
Testováno a schváleno podle normy EN 14594:2005. Splňuje nejvyšší úroveň ochrany, třída 4B pro nepřetržité respirátory stlačeného vzduchu, když jsou připojeny k celé masce
Tenká vzduchová hadice s úzkým otvorem poskytuje volnost pohybu. Minimalizuje rušení během práce
Robustní, osvědčené bajonetové připojení k polomaska a filtr zajišťuje snadné nastavení a bezpečné uchycení
Poznámka:
Spray painting, glass fibre fabrication, powder coating, material handling, boat building, metal fabrication, pharmaceutical, oil and gas, automotive and aerospace, general transport