Provedení:
Nové rukavice GARANT GreenPlus přesvědčí svojí udržitelností a současně vysokým pohodlím při nošení i silnou odolností.
Trvale udržitelná víceúčelová rukavice je vyrobena z 85% (více než 54% recyklovaného materiálu ve finálním produktu) recyklované nylonové příze (platí pro vel. 9). To vede ke snížení uhlíkové stopy 78g (ve srovnání se standardními nylonovými víceúčelových rukavicemi) na pár (platí pro vel. 9). 15vláknová úpletová technologie pro velmi dobrý cit při doteku. Dlaň s lehkým nitrilovým povlakem. S možností obsluhy dotykové obrazovky. Hodí se jak do suchého pracovního prostředí, tak i do zaolejovaných, zašpiněných a vlhkých oblastí. Zesílený ohyb palce pro zvýšení životnosti.
Poznámka:
Šetrné k životnímu prostředí, obal 100% bez plastů. Minimální objednací množství odpovídá jedné jednotce balení nebo jejímu násobku.