• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pár rukavic MASTER PU

Artiklové číslo: 094253
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 78,00  CZK
  • od 12
    od 65,00  CZK
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
9 456 ks okamžitě k dodání
  • Vlastnost rukavice: Vhodné pro dotykový displej
  • Technologie pletení: 18G

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Montážní rukavice MASTER PU. Nosný materiál nylon v kombinaci s PU povlakem poskytuje extrémně lehké a flexibilní vlastnosti nošení – jako druhá kůže. Díky 18vláknové technologii pletení je také dosaženo vynikajícího hmatového a prstového pocitu. Lze použít na dotykové displeje.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
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
    Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku