Bezpečnostní rukavice HexArmor HexChem 7061 60706 velikost 9

Artiklové číslo: 6070609
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
Katalogové číslo 6070609
EAN / GTIN 810070600877
Číslo výrobce 6070609
L-číslo L01690 315

Popis

Popis:

HexChem® 7061 nabízí jedinečnou kombinaci vysokých ochrana proti pořezání a ochrana proti chemikáliím. Vnitřní vlákna odolná proti pořezání umožňují vysoký stupeň citlivosti. Kromě toho nový grip, povlak na dlani zaručuje výjimečnou přilnavost., *, Vlastnosti:, vynikající fit, Nejlepší přilnavost oleje, flexibilita a přilnavost, *, Název produktu: HexChem® 7061, velikosti: 7, 8, 9, 10, 11, EN: 374 (JKLMOT), 388 (4 X 4 1 D), DÉLKA: 35 cm, provedení: Manžeta, plně potažená, podšívka: Ocel, pes, PA, potahování: NBR (nitrilová pryž), barva: Benzín/černá, odolnost: Dobrá odolnost vůči tukům, minerálním olejům a mnoha chemikáliím