Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Rukavice na ochranu proti chladu, pár uvex unilite thermo HD 8

Artiklové číslo: 094820 8

Údaje o výrobku

Technické údaje

Použití vícerázové
Velikost rukavice 8
Rozsah použití Allround
EN 388 3231X
EN 511 12X
Materiál nosiče Akryl / nylon
Povlak PVC
varianta povlaku plný povlak
Barva černá / oranžová
Hmotnost 197 g
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Ochranné rukavice proti chladu
Druh produktu Ochranné rukavice proti chladu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094820 8
Číslo výrobce 6094208

Popis

Provedení:

Uvex unilite thermo HD. Ochranné rukavice proti chladu z akrylu a bavlněné vázané tkaniny. S plně povlakovaným hřbetem ruky pro lepší ochranu proti chladu a robustním povlakem z PVC pro lepší bezpečnost uchopení.

Použití:

Při větrném, chladném nebo mokrém pracovním prostředí.

Norma:

EN 388; EN 511

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.