Svetr s kapucí šedá-melírovaná

Artiklové číslo: 090335
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
16 ks okamžitě k dodání
  • Složení tkaniny: 55% bavlna; 45% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 320
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 40 °C barevné prádlo

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Stylový, příjemně hřejivý svetr s kapucí z měkkého žerzeje. Je vybaven kapsou na mobilní telefon se zipem, nastavitelnou kapucí a klokaní kapsou. Žebrovaný pas a konce rukávů s manžetami.

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku