Pletená bunda ADVANCED černá

Artiklové číslo: 091798
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
3 ks okamžitě k dodání
  • Složení tkaniny: 78% polyester; 15 % polyakryl; 5 % viskóza; 2 % vlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 460
  • Prát: 40 °C šetrné praní

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Hřejivá pletená bunda ze tří vrstev: Vně pletenina, uvnitř měkký fleece a mezitím membrána nepropouštějící vítr a odpuzující vodu. Moderní, přiléhavý tvar s velkou volností pohybu a extra vysokým, nastavitelným límcem. Reflexní prvky pro lepší viditelnost.
  • Zapínání se zipem a skrytým lemem na ochranu před nepříznivým počasím.
  • Náprsní a postranní kapsy se zipem.
  • Vnitřní kapsy.
  • Stahování gumou u rukávových manžet a lemu bundy.
  • Větrání pod pažemi.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "ADVANCED"

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

MASCOT V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky MASCOT

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod boků
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Takto se měří
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
    Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku