Zimní vesta s vysokou viditelností 4XL

Artiklové číslo: 3870190033004XL
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
Barva high vis gelb
Velikost Unisex 4XL
Druh produktu Výstražná vesta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3870190033004XL
EAN / GTIN 7330509515952
Číslo výrobce 3870190033004XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
70 % polyester, 30 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 230 g/m²

Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou

Kapsy
Náprsní kapsa na zip
Vnitřní kapsa na telefon
Přední kapsy na zip
Kangaroo kapsa v zadní části na rukavice apod

Podšívka
Podšívka z vlasů

Funkčnost
Voděodolné a odolné proti vlhkosti-. odpuzující vnější materiál

Detaily
Vysoký límec
D-kroužek

Reflex
65 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na ramenou a těle

Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip, Větrná léga se suchým zipem

Popis:

  • Hřejivá a pohodlná vesta s vysokou viditelností a podšívkou s vlasem vhodná pro několik profesí, kterou lze používat celoročně
  • Plášť vesty je vodě a špíně odolný a má skrytý, robustní jednosměrný zip
  • Má několik praktických kapes na zip a klokaní kapsu na zádech na rukavice a podobně
  • Pro větší pohodlí má prodloužený zadní díl a stahovací lem

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří