Provedení:
Klasický, jednobarevný ochranný oděv pro svářeče je obzvlášť
robustní a spojuje vysoký
komfort nošení s dobrou
prodyšností. Oděv zajišťuje preventivní ochranu proti horku, jiskrám a odletům ze sváření. Série nadto obsahuje vlastnosti ochrany proti plamenům, které setrvávají i po opakovaném vyprání. Oblasti použití: Ocelárny, kovozpracující průmysl, svářeči, výroba zařízení, slévárna.
Bunda PROBAN® má oblý límec k uzavření krku a na rukávech má lem s patentkami ukrytými dovnitř, kterýžto lem je také nastavitelný. Normy lze vyčíst pomocí piktogramů s přímým vyšitím zpomalujícím hoření na levé boční kapse.
- Náprsní a vnitřní kapsy.
- Dvě zesílené boční kapsy s patkou a zakrytým zapínáním na patentky.
- Zapínací lišta se zakrytými patentkami po obou stranách.
Norma:
- EN ISO 11611, třída 2, A1
- EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1
Poznámka:
Na poptávku lze dodat sérii s gramáží textilu 470g/m2 certifikovanou dle EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Nebo v lehčí variantě s 320g/m2 testované dle EN 11611, třída 1, A1 a EN 11612 A1, B1, C1. Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním konfekčních velikostí najdete v naší informační části na konci katalogu.