Bunda do deště s ochranou proti plameni M

Artiklové číslo: 430320093300M
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
Barva high vis gelb
Velikost Unisex M
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 430320093300M
EAN / GTIN 7330509414286
Číslo výrobce 430320093300M
L-číslo L00980 4806

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, PU zátěr, větru a voděodolný, prodyšný, odolný proti plameni, 260 g/m²

Detaily
Zatahovací kapsa na průkaz totožnosti
Odnímatelná, nastavitelná kapuce

Kapsy
Přední kapsy na zip, Přední kapsy, jedna s D kroužkem
Napoleonová kapsa uvnitř přední větrné légy

Funkčnost
Větru a voděodolnost se svařovanými švy, Odvětrávání v zadní části

Výbava
Nastavitelné zakončení rukávů s vnitřní manžetou, Nastavitelné zakončení rukávů se suchým zipem

Přední zapínání
Skrytý jednosměrný plastový zip

Popis:

  • Přečkejte deštivé dny v této zcela nepromokavé pláštěnce s PU povlakem v provedení multinorm
  • Svařované švy a vestavěné odvětrávání zajišťují suchý a pohodlný pracovní den
  • Pláštěnka s dobrým odvětráváním v zadní části, které odvádí vlhkost
  • Odnímatelná kapuce se stahovací šňůrkou
  • Reflexní prvky přes ramena
  • Certifikováno podle EN 13034 PB (6): EN ISO 20471, třída 3: EN 343: EN ISO 14116, index 1

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN ISO 14116, index 1

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří