{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Splash | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 100% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 525 g/m2 | |
Prát | Vhodné pro průmyslové mytí | |
Oděv dle | DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku | |
Barva | antracit / červená | |
Konfekční velikost DE | 94 | |
Velikost FR | 40L | |
Velikost IT | 40L | |
Druh produktu | Ochranné svářečské kalhoty |
Katalogové číslo | 091483 94 | |
Číslo výrobce | 952161547 GR. 94 |