Ochranné brýle 3M™ Solus™ 2000, černé/zelené zorníky, povrchová úprava proti poškrábání + (K), šedá svářečská skla s ochranou IR 3.0, S2030ASP-BLK

Artiklové číslo: 7100218153
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100218153
EAN / GTIN 58887862350453
Číslo výrobce 7100218153
L-číslo L01110 536

Popis

Provedení:

Nastavitelné ráčnové tyče
Používá se hlavně s jinými OOP pro aplikace při řezání, pájení, pájení, pájení, kovové konstrukci, vysoké peci a provozu s otevřeným plamenem.* * Může být nutné zadat další osobní ochranné prostředky.
Šedé infračervené disky poskytují lepší detekci barev než zelené tónované IR disky.
Polykarbonátové čočky absorbují 99.9 % UVA a UVB záření
Splňuje požadavky normy EN166-2001 pro ochranné brýle odolné proti nárazu a normy EN 169:2002.

Popis:

Ochranné brýle 3M™ Solus™ řady 2000 jsou stylové ochrannéUzavřené brýle nastavitelnými ráčnovými zorníky pro přizpůsobení. Polykarbonátové čočky jsou k dispozici s povrchovou úpravou proti zamlžování a poškrábání pro delší životnost a lepší vidění. K dispozici je řada barev chráničů a čoček.

Charakteristika:

Elegantní brýle 3M™ Solus™ s tenkým designem a nastavitelnými ráčnou chrámy pro přizpůsobení čočky tvaru obličeje a poloze brýlí
Polotuhé nosní můstky a měkké špičky v chrámu pro větší pohodlí a lepší přizpůsobení
Ochranná vrstva 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
K dispozici s šedým IR filtrem
K dispozici je pěnový rám, který chrání oči před střepy

Poznámka:

Montáž, automobilový průmysl, letectví, stavebnictví, demolice, Údržba zařízení, výroba potravin a nápojů, lesnictví, prosazování práva, strojírenství, Zpracování kovů, těžba, ropa a plyn, chemikálie a léčiva, silniční stavby