• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Ochranné brýle 3M™ SecureFit™ 600, s pěnovým rámečkem, šedý rámeček, povrchová úprava Scotchgard™ proti zamlžení/poškrábání, čirá skla, SF601SGAF/FI

Artiklové číslo: 7100134761
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100134761
EAN / GTIN 00051131275942
Číslo výrobce 7100134761
L-číslo L01110 547

Popis

Provedení:

Design se dvěma samostatnými objektivy poskytuje vynikající optický výkon a široké zorné pole.
Rám s polovičním obroučky
Technologie 3M Pressure Diffusion Temple pro pohodlné a bezpečné uchycení
Anatomicky tvarované pro příjemný pocit při nošení.
Design, který kopíruje tvar pro bezpečný a pohodlný střih

Popis:

Ochranné brýle 3M™ SecureFit™ řady 600 jsou polopropustnéUzavřené brýle technologií rozložení tlaku na zorníky 3M™ a pevnou délkou zorníků nad ušima.

Charakteristika:

Robustní, částečně rimless 3M™ SecureFit™ ochranné brýle s dvojitými čočkami pro optimální optický výkon
Inovativní technologie tlakové distribuce konzoly 3M™ SecureFit™ s drážkovými žebry zajišťuje bezpečné uchycení a optimalizovaný kontaktní tlak chrámy. Chrámy jsou pružné a přizpůsobí se velikosti hlavy uživatele
Ochranná vrstva 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
K dispozici s polarizovanými a zelenými IR filtry
Tvar obepínající tvar zabraňuje sklouznutí
K dispozici je pěnový rám, který chrání oči před střepy