Provedení:
Barva produktu: Žlutá
Měkké, široké polštářky snižují tlak kolem uší a zvyšují pohodlí.
Dostatek místa uvnitř tobolky pro minimalizaci hromadění tepla a vlhkosti
Díky snadno vyměnitelným polstrování a vložkám zůstávají chrániče sluchu hygienické a čisté.
Připojení přilby P3EA pro upevnění helmy
Popis:
Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ OPTIME™ I jsou mimořádně lehké a představují dokonalou všestrannou ochranu pro mnoho oblastí. Přilbová kapsle OPTIME™ I P3EA má zásuvný nástavec pro přilby se štěrbinou 2 x 16 mm, mírně zkosenou. Chrániče sluchu mají žluté kapsle a hodnotu útlumu SNR = 26 dB. Díky velmi štíhlému profilu lze OPTIME™ I dokonale kombinovat s dalšími ochrannými pomůckami a nabízí vysokou úroveň pohodlí při nošení. Například velký prostor pod kapslemi minimalizuje zahřívání a pocení, takže OPTIME™ I je ideální pro krátkodobé i dlouhodobé používání. Měkké, široké těsnicí kroužky jsou vyplněny jedinečnou kombinací kapaliny a pěny a zajišťují mimořádně nízký kontaktní tlak a zároveň optimální těsnění. Pružinový ocelový držák s dvoubodovým zavěšením z nerezové oceli je také pohodlný a zajišťuje stálý nízký přítlak. Rám je variabilně nastavitelný a díky ergonomickému tvaru se přizpůsobí každému tvaru hlavy. Oblastí použití 3M™ PELTOR™ OPTIME™ I je mírná expozice hluku, například v dílnách, kovozpracujících podnicích, přesném strojírenství, stavebnictví, automobilovém průmyslu a při volnočasových aktivitách. Odpovídající hygienické sady zajišťují hygienické a úsporné používání chráničů sluchu.
Charakteristika:
Potlačí hladiny hluku až o 26 dB TČ
Tenký design se snadno kombinuje s jiným ochranným zařízením
Těsnicí kroužky jsou naplněny jedinečnou kombinací kapaliny a pěny
Velkorysý prostor uvnitř kapslí minimalizuje hromadění tepla a vlhkosti
Měkké, široké polštářky snižují tlak kolem uší
Polštáře a vložky jsou k dispozici jako náhrada v typ z hygienických souprav
Model s nástavcem přilby P3EA
Poznámka:
Pro venkovní aktivity, jako je sečení trávníku nebo stříhání živých plotů