Provedení:
Barva produktu: Transparentní
Celková tloušťka: 1.0 mm
Teplotní rozsah −40 °C až +100 °C.
Štíty jsou vhodné pro přilby 3M
obličejový štít splňuje požadavky na ochranné štíty s nízkým dopadem
Popis:
Kšilt 3M™ V4F chrání před nárazy s nízkou energií. Průhledný polykarbonátový štít o tloušťce 1,0 mm, odolný proti poškrábání, optické třídy 1 se standardním štítem poskytuje ochranu proti nárazům s nízkou energií stupně F. Je vybaven nástavcem P3EV pro montáž na pevné klobouky 3M™. Lze jej používat v teplotním rozsahu od -40 °C do +100 °C a splňuje požadavky na clony s nízkou energetickou ochranou proti nárazu.
Charakteristika:
Chrání před nízkými energetickými dopady
Standardní clona, optická třída 1, odolnost proti poškrábání, průhledný polykarbonátový štít s upevněním P3EV
Vhodné pro přilby 3M™
Tloušťka 1,0 mm.
Nízkoenergetické šoky, stupeň F.
Splňuje požadavky na ochranné štíty s nízkým dopadem
Poznámka:
Pro použití s bezpečnostními přilbami 3M™