Záchranná značka Úniková cesta doprava

Artiklové číslo: 099304
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
50 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Poznámka:

Tyto značky se dodávají také s menší tloušťkou ve fóliovém provedení (samolepicí, tloušťka 0,1 mm). Záchranné značení odpovídá starému standardu technických předpisů (do března 2022) ASR A1.3 a ASR A2.3. V e-shopu najdete štítky podle nového standardu.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Provozní bezpečnost 2024"
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku