Závitová vyměnitelná frézovací destička pro vnitřní a vnější závity 55° HB7720

Artiklové číslo: 218022
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
125 ks okamžitě k dodání
  • Druh závitu: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Vrcholový úhel: 55
  • Směr řezu: pravé a levé

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Stabilní vyměnitelná destička. Použitelná 2x.
  • Široký rozsah použití díky optimalizované univerzální geometrii lamače třísek.
  • Vysoká přesnost opakování.

Použití:

Pro vnitřní a vnější závity 55° dle normy B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982. Třída tolerance Medium Class A.