Závitová vyměnitelná frézovací destička pro vnější závit 60° HB7720

Artiklové číslo: 218015
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
88 ks okamžitě k dodání
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Směr řezu: pravé a levé

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Stabilní vyměnitelná destička. Použitelná 2x.
  • Široký rozsah použití díky optimalizované univerzální geometrii lamače třísek.
  • Vysoká přesnost opakování.

Použití:

Pro metrické vnější závity dle DIN / ISO (DIN 13) třída tolerance 6g.