MT LNHU 4006 I10UN IC908 Plnoprofilové závitové frézovací destičky pro americké závity (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

Artiklové číslo: 3323502
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3323502
EAN / GTIN 7291075375114
Číslo výrobce 3323502
L-číslo L24290 44

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 40 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 6,4 mm, šířka břitové destičky (W1) 20,8 mm, rozteč závitů (TP) 2,54 mm, závit na palec (TPI) 10 závitů/″

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 40 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 6.4 mm
  • Šírka vložky (W1) 20.8 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 2.54 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 10 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné řady Zobrazit všechny