MT LNHU 2104 16PG IC908 Frézovací destičky s plným profilem pro výrobu vnitřních a vnějších závitů pancéřových trubek PG podle DIN 40430 (kabelové vývodky)

Artiklové číslo: 3320133
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3320133
EAN / GTIN 7291075377057
Číslo výrobce 3320133
L-číslo L24290 174

Popis

Popis:

Frézování závitu WSP, délka břitové destičky (INSL) 21 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 4,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,6 mm, stoupání závitu (TP) 1,588 mm, závity na palec (TPI) 16 závitů/″.

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 21 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 4.8 mm
  • Šírka vložky (W1) 12.6 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) PG
  • Stoupání závitu (TP) 1.588 mm
  • Velikost závitu PG21,29,36,42,48
  • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 16 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné řady "MILLTHREAD"