Provedení:
Stabilní frézovací destičky pro velké posuvy a vysokou produktivitu.
Dvoubřitá
Použití:
Pro metrické vnitřní závity 60° dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6H.
Poznámka:
Při montáži dbejte vždy na jednotnou stranu závitů frézovacích destiček, protože v opačném případě dojde k deformaci závitu! (Provedení strany se značením resp. bez značení.) Posuv fz = HB 7720 do oceli < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zub.
Posuv fz = HB 7735 do INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zub.