Frézovací destička pro vnitřní závit 60° 1,25 mm

Artiklové číslo: 218056 1,25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    2 176,00  CZK / ks
  • od 2 ks
    1 814,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Směr řezu: pravé a levé

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stoupání závitu 1,25 mm
Typ HB7735
Řezný materiál TK
Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Velikost destiček 19 mm
Povlak TiAlN
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Vhodné pro závity M8; M9
Počet břitů Z 16
Směr řezu pravé a levé
Plný profil ano
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218056 1,25
EAN / GTIN 4045197645630

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
25
Ocel < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Stabilní frézovací destičky pro velké posuvy a vysokou produktivitu.
Jednobřitá

Použití:

Pro metrické vnitřní závity 60° dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6H.

Poznámka:

Při montáži dbejte vždy na jednotnou stranu závitů frézovacích destiček, protože v opačném případě dojde k deformaci závitu! (Provedení strany se značením resp. bez značení.) Posuv fz = HB 7720 do oceli < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zub.
Posuv fz = HB 7735 do INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zub.
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
    Stoupání (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku