Frézovací destička pro vnější závit 60° HB7735

Artiklové číslo: 218071
Sleva
od  3155,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 1 666,00  CZK 3155,00 CZK
  • od 2
    od 1 388,00  CZK 2629,00 CZK
na poptávku
Dostupné
54 ks okamžitě k dodání
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Směr řezu: pravé a levé

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Stabilní frézovací destičky pro velké posuvy a vysokou produktivitu.
Dvoubřitá

Použití:

Pro metrické vnější závity 60° dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6g.

Poznámka:

Při montáži dbejte vždy na jednotnou stranu závitů frézovacích destiček, protože v opačném případě dojde k deformaci závitu! (Provedení strany se značením resp. bez značení.) Posuv fz = HB 7720 do oceli < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zub.
Posuv fz = HB 7735 do INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zub.