MTSRH 177H45-6-N Závitové frézy s otvory pro chladicí kapalinu pro šroubovicové závitové destičky

Artiklové číslo: 3409897
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3409897
EAN / GTIN 7291075447835
Číslo výrobce 3409897
L-číslo L24090 291

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 1,77″, OAL (OAL) 5″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.77″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.457″
  • Pocet drážek (NOF): 6
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Typ stopky: Weldon
  • Typ závitu (TTP_DF2): INT

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny