MTF D4.00-4-1.25-30 Frézy pro frézování závitů s břitovými destičkami

Artiklové číslo: 3323479
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3323479
EAN / GTIN 7291075377507
Číslo výrobce 3323479
L-číslo L24090 223

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting Diameter (DC) 4″, OAL (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC): 4″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.181″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 2″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné řady Zobrazit všechny