MTE D38-1-W32-30 Výměnné závitovací frézy s výměnnými destičkami

Artiklové číslo: 3323453
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3323453
EAN / GTIN 7291075377101
Číslo výrobce 3323453
L-číslo L24090 199

Popis

Popis:

Závitové frézování držáku nástroje, průměr zašroubovaného nástroje, strana stroje (DCONMS) 32 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), průměr řezu (DC) 38 mm, celková délka (OAL) 150 mm, efektivní délka (LU) 86 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 32 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 38 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 30 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 86 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné řady Zobrazit všechny