MTE D13.7-1-C10C-14-B Vyměnitelné závitovací frézy s válcovou karbidovou stopkou

Artiklové číslo: 3108489
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3108489
EAN / GTIN 7291075377552
Číslo výrobce 3108489
L-číslo L24090 48

Popis

Popis:

Frézování závitů držáku nástroje, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 10 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, průměr řezné hrany (DC) 13,7 mm, celková délka (OAL) 153,5 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 13.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Celková délka (OAL) 153.5 mm
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné řady Zobrazit všechny