MTE D09.9-1-C08C-12 Vyměnitelné závitovací frézy s válcovou karbidovou stopkou

Artiklové číslo: 3108490
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3108490
EAN / GTIN 7291075377569
Číslo výrobce 3108490
L-číslo L24090 49

Popis

Popis:

Držák nástroje Frézování závitů, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Vnější, průměr břitu (DC) 9,9 mm, celková délka (OAL) 127 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 9.9 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Celková délka (OAL) 127 mm
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné řady Zobrazit všechny