MTECI 03009C4 0.25ISO IC902 MTEC 0250C02 0,5ISO IC908 tvrdokovové vnitřní závitové frézy pro závitový profil ISO

Artiklové číslo: 3333725
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3333725
EAN / GTIN 7291075332018
Číslo výrobce 3333725
L-číslo L24210 476

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 3 mm, průměr břitu (DC) 0,9 mm, celková délka (OAL) 39 mm, stoupání závitu (TP) 0,25 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3 mm
  • Prumer rezu (DC) 0.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 39 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.25 mm
  • Použitelná délka (LU) 4.3 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny