Strojní závitník GARANT Master Tap Alu DLC

Artiklové číslo: 133260
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
185 ks okamžitě k dodání
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový úhel: 55
  • Norma: DIN 5156
  • Toleranční třída: ISO 228
  • Tvar náběhu: B

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Závitník High-Performance speciálně navržený pro hliníkové slitiny a slitiny neželezných kovů.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální stabilitu řezné hrany
  • Vysoce hladký povlak DLC pro odolnost proti opotřebení a zamezení efektu studeného svaru

Použití:

Pro válcový trubkový Whitworthův závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Ze stejné řady Zobrazit všechny
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
    G Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku