Strojní závitník GARANT Master Tap Alu pro drátové závitové vložky DLC

Artiklové číslo: 138205
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
41 ks okamžitě k dodání
  • Druh závitu: EG-M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Tvar náběhu: E
  • Úhel sklonu šroubovice: 45
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Závitník High-Performance speciálně navržený pro hliníkové slitiny a slitiny neželezných kovů. Dynamické stoupání šroubovice u upínacích drážek zajistí optimální odvádění třísek a spolehlivost procesu.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální stabilitu řezné hrany.
  • Vysoce hladký povlak DLC pro odolnost proti opotřebení a zamezení efektu studeného svaru.
  • Dynamické stoupání šroubovice upínacích drážek.
  • Krátký tvar náběhu E.

Použití:

Pro výrobu upínacích závitů EG podle metrického závitu ISO DIN 8140 pro drátěné závitové vložky STI (Screw Thread Insert).

Poznámka:

Bezpodmínečně dodržujte předvrtané otvory pod závit (viz tabulka)!

Ze stejné řady Zobrazit všechny
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
    EG-M Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku