TPS UNC-5/8-11-M HEST HSS strojní závitníky se spirálovou drážkou pro palcové hrubé závity, pro obrábění široké škály materiálů

Artiklové číslo: 4446128
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4446128
EAN / GTIN 7291075341294
Číslo výrobce 4446128
L-číslo L24190 529

Popis

Popis:

Závitníky se spirálovým drážkováním, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 5/8″, stoupání závitu (TP) 2,273 mm, závit na palec (TPI) 11 závitů/″.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Standardní DIN 376
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 22 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) 5/8″
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 2.273 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 11 Závity/-palcové″

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny