TPS UNC-3/8-16-M HEST HSS strojní závitníky se spirálovou drážkou pro palcové hrubé závity, pro obrábění široké škály materiálů

Artiklové číslo: 4446124
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4446124
EAN / GTIN 7291075341256
Číslo výrobce 4446124
L-číslo L24190 17

Popis

Popis:

Závitníky se spirálovou drážkou, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 9 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 3/8″, stoupání závitu (TP) 1,593 mm, závity na palec (TPI) 16 závitů/″, efektivní délka (LU) 39 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Standardní DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 16 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) 3/8″
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.593 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 16 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 39 mm

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny