TPS MF-7X0.75-M HEST HSS strojní závitníky se spirálovou drážkou pro metrické jemné závity DIN 13, pro obrábění široké škály materiálů

Artiklové číslo: 4446062
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4446062
EAN / GTIN 7291075340761
Číslo výrobce 4446062
L-číslo L24190 381

Popis

Popis:

Závitník se spirálovou drážkou, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 5,5 mm, celková délka (OAL) 80 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M7, stoupání závitu (TP) 0,75 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 5.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 4.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Standardní DIN 374
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 10 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M7
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.75 mm

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny