Sada kombinovaných plochých záhlubníků v dřevěném stojanu 0/10

Artiklové číslo: 156700 0/10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS
  • Počet břitů Z: 2
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ano
Rozsah zahloubení 8,5 mm - 16,5 mm
Druh produktu Plochý záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 156700 0/10
EAN / GTIN 4033591011588
Číslo výrobce 17 805 222

Popis

Provedení:

Sada držáků, záhlubníků a vodicích čepů pro obrábění nejčastěji využívaných ⌀ otvorů.

Použití:

Pro zahlubování dle DIN a pro příslušné kombinace čep / záhlubník pro stupňové otvory nebo zahloubení mimo rozsah normy.

Obsah:

Po 1 plochém záhlubníku č. 156730: 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 13,5; 16,5
Po 1 vodicím čepu č. 156750: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5;10; 10,5
Po 1 držáku č. 156720 se stopkou: ⌀ 10 mm

Poznámka:

Na poptávku se sady kombinovaných záhlubníků dodávají také v HSS s volitelným TIN-povlakem a také s naletovanými TK břity a vyměnitelnými destičkami ISO ve tvaru „T“.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Velikost / velikost stopky Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku