RM-FCR-1600-H7N-CS-C IC07 Výstružníky z tvrdokovu, válcová stopka, spirálová drážka, podle DIN 212B, pro obrábění průchozích otvorů

Artiklové číslo: 1870763
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1870763
EAN / GTIN 7291075397581
Číslo výrobce 1870763
L-číslo L24010 4

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, délka břitu (L) 52 mm, celková délka (OAL) 170 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Délka rezné hrany (L) 52 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm