Vyměnitelný břit HiPer-Drill n7 15,5 mm

Artiklové číslo: 231630 15,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Vrcholový úhel: 135
  • Semi-standardní: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HiPer-Drill
⌀ D 15,5 mm
Typ HU7810
Řezný materiál TK
Vrcholový úhel 135 stupeň
Pro základní prvek velikosti 15
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky 0,34 mm/ot.
Semi-standardní ano
Počet břitů Z 2
Počet výměn/řezání 1
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 231630 15,5
EAN / GTIN 4045197710123

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu ≤ 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.

Poznámka:

Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.
Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu.
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
    ⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku