Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix® 18-200

Artiklové číslo: 237080 18-200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    415,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    346,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 040304
Označení 18-200
Typ BK2730
Typ INOX
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,13 mm/ot.
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 237080 18-200
EAN / GTIN 4047109101036
Číslo výrobce W29 18200.042730

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.
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
    Označení typ W29 Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku